Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N202-075-BL Cat6 Gigabit Massivleiter-Ethernet-Kabel (UTP), hakenlos (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 22,86 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N202-075-BL Cat6 Gigabit Massivleiter-Ethernet-Kabel (UTP), hakenlos (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 22,86 m
Tripp Lite N202-075-BL Cat6 Gigabit Massivleiter-Ethernet-Kabel (UTP), hakenlos (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 22,86 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8174252
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N202-075-BL
EAN/GTIN:
     0037332157348
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
22,86 m blaues Cat6 Massivleiter-Patchkabel
Erfüllt die Verkabelungsnormen der Kategorie 6.
4-paariges Massivleiter-Kabel, für lange Patchstrecken
Drastische Reduzierung der Impedanz und strukturellen Rückflussdämpfung im Vergleich zu verseilten Leiter-Patchkabeln
Hochwertiger Kupferdraht und ein verkürztes Gehäusesteckerdesign
Knickschutztüllen ohne Rastnase schützen die Verriegelungslaschen an den RJ45-Steckern vor Beschädigung bei der Installation
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
304.8 mm
Paketgewicht
990 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332157345
Breite des Versandkartons
355.6 mm
Höhe des Versandkartons
203.2 mm
Merkmale
Kabellänge
22.86 m
Kabelstandard
Cat6
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Fest
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-001-BL
ab € 1,84*
Zubehör
Tripp Lite
N001-002-BL
ab € 1,24*
Zubehör
Tripp Lite
N001-004-BL
ab € 1,49*
Zubehör
Tripp Lite
N001-006-BL
ab € 1,64*
Zubehör
Tripp Lite
N001-008-BL
ab € 1,97*
Zubehör
Tripp Lite
N001-012-GY
ab € 2,37*
Zubehör
Tripp Lite
N001-015-BL
ab € 4,39*
Zubehör
Tripp Lite
N001-030-GY
ab € 5,07*
Zubehör
Tripp Lite
N001-040-BL
ab € 7,82*
Zubehör
Tripp Lite
N001-075-BL
ab € 11,62*
Zubehör
Tripp Lite
N001-100-BL
ab € 14,05*
Zubehör
Tripp Lite
N002-004-BL
ab € 1,26*
Zubehör
Tripp Lite
N002-012-GY
ab € 2,29*
Zubehör
Tripp Lite
N002-020-BL
ab € 3,63*
Zubehör
Tripp Lite
N002-030-BL
ab € 4,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.