Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N001-008-BL Netzwerkkabel Blau 2,4 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N001-008-BL Netzwerkkabel Blau 2,4 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite N001-008-BL Netzwerkkabel Blau 2,4 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14709476
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N001-008-BL
EAN/GTIN:
     0037332172525
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
80 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332172522
Breite des Versandkartons
406.4 mm
Höhe des Versandkartons
457.2 mm
Merkmale
Kabellänge
2.4 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.5
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
350 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-001-BL
ab € 1,83*
Zubehör
Tripp Lite
N001-002-BL
ab € 1,24*
Zubehör
Tripp Lite
N001-004-BL
ab € 1,48*
Zubehör
Tripp Lite
N001-006-BL
ab € 1,63*
Zubehör
Tripp Lite
N001-012-GY
ab € 2,41*
Zubehör
Tripp Lite
N001-015-BL
ab € 4,41*
Zubehör
Tripp Lite
N200-001-BL
ab € 2,39*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR01-BL
ab € 1,44*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR03-BL
ab € 1,84*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR05-BL
ab € 2,33*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR07-BL
ab € 2,66*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR6N-BL
ab € 1,34*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BK
ab € 2,53*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL
ab € 2,52*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL50BP
ab € 75,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.