Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N002-012-GY Netzwerkkabel Grau 3,7 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N002-012-GY Netzwerkkabel Grau 3,7 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite N002-012-GY Netzwerkkabel Grau 3,7 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20236407
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N002-012-GY
EAN/GTIN:
     373321728534
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
149.9 mm
Verpackungstiefe
198.1 mm
Verpackungshöhe
12.7 mm
Paketgewicht
90 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332172850
Breite des Versandkartons
170.2 mm
Höhe des Versandkartons
50.8 mm
Merkmale
Kabellänge
3.7 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-012-GY
ab € 2,41*
Zubehör
Tripp Lite
N002-004-BL
ab € 1,26*
Zubehör
Tripp Lite
N200-001-BL
ab € 2,39*
Zubehör
Tripp Lite
N200-010-GY
ab € 2,83*
Zubehör
Tripp Lite
N200-014-BL
ab € 3,70*
Zubehör
Tripp Lite
N200-035-GY
ab € 7,88*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR01-BL
ab € 1,44*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR03-BL
ab € 1,84*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR05-BL
ab € 2,33*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR07-BL
ab € 2,66*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR6N-BL
ab € 1,34*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BK
ab € 2,53*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL
ab € 2,52*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL50BP
ab € 75,82*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-BL
ab € 2,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.