Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial CT2K32G4S266M Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial CT2K32G4S266M Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Crucial CT2K32G4S266M Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80852195
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT2K32G4S266M
EAN/GTIN:
     649528903402
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
19
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherrangfolge
8
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
2048M x 64
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.