Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar LD4AS016G-R2666G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar LD4AS016G-R2666G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Lexar LD4AS016G-R2666G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Lexar LD4AS016G-R2666G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Lexar LD4AS016G-R2666G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80487177
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LD4AS016G-R2666G
EAN/GTIN:
     843367123681
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
Notebook
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
CAS Latenz
19
Speicherspannung
1.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.6 mm
Höhe
30 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.