Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster moTion Rollstativ MS-12S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster moTion Rollstativ MS-12S
Legamaster moTion Rollstativ MS-12S
Legamaster moTion Rollstativ MS-12S
Legamaster moTion Rollstativ MS-12S
Legamaster moTion Rollstativ MS-12S
Legamaster moTion Rollstativ MS-12S
Legamaster moTion Rollstativ MS-12S
Legamaster moTion Rollstativ MS-12S
Legamaster moTion Rollstativ MS-12S
Legamaster moTion Rollstativ MS-12S
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80453899
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-811111
EAN/GTIN:
     8713797094610
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Elektrisches, höhenverstellbares Rollgestell. Soft Start-und Stoppfunktion. Anti-Kollisionssytem. VESA 200x200 bis 800x600 Display-Aufnahme. VESA 100-Aufnahme für die PC-Montage. Kabelführungsssystem. LINAK®-Hubsäule. 5 Jahre Garantie auf das gesamte System.
Weitere Informationen:
Montage
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Bildschirmgröße
98 "
Befestigungstyp
Flur
Höchstgewichtskapazität
140 kg
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 200,800 x 600 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzteil enthalten
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
1470 - 2130 mm
Abschließbare Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Anti-Kollision
Ja
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2130 mm
Gewicht
43500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
920 mm
Verpackungstiefe
1160 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
49355 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Maximale Betriebstemperatur
40 °C
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
94039910
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.032,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,33*
€ 1.228,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,20*
€ 1.227,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,23*
€ 1.208,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,22*
€ 1.190,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,04*
€ 1.167,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.