Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-9463NH.00305 Herst.-Nr.: 9463NH.00305 EAN/GTIN: 8719605020727 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -15 - 80 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -45 - 80 °C | Merkmale | Kabellänge | 305 m | | Produktfarbe | Blau | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH), Polyolefin | | AWG Kabelgröße | 20 | | Biegeradius (min.) | 63.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, 20awg 305m einzelader, alarmkabel, datenkabel 2x0,5 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 5 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 4,24* | € 10,07* | | | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 6,28* | € 10,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 10,48* | € 15,56* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 1.326,61* | € 1.398,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter | Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 50,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|