Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden Schwer entflammbar Twinaxialkabel Raucharm halogenfrei (LSZH) Blau 305m 78 Ω PE 6.4mm 116 pF/m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3827274
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9463NH.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Mantelmaterial = Raucharm halogenfrei (LSZH)
Mantelfarbe = Blau
Länge = 305m
Impedanz = 78 Ω
Isoliermaterial = PE
Außendurchmesser = 6.4mm
Kapazität = 116 pF/m
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
VCR = 66%
Litzentyp = Litze
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Weitere Informationen:
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Mantelmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Mantelfarbe:
Blau
Länge:
305m
Impedanz:
78 Ω
Isoliermaterial:
PE
Außendurchmesser:
6.4mm
Kapazität:
116 pF/m
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
VCR:
66%
Litzentyp:
Litze
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, alarmkabel, 3827274, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Twinaxial Kabel, Belden, 9463NH00305, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Twinaxial Cable
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
304
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,30326*
€ 5,46418*
5
pro Meter
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 9,63*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 10,04*
1 Tag
356
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 15,54*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,67*
€ 30,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 304 Meter
€ 5,46418*
€ 6,50237
pro Meter
ab 3040 Meter
€ 5,30326*
€ 6,31088
pro Meter
ab 7500,002 Meter
€ 4,30326*
€ 5,12088
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 304 Meter
Mindestbestellmenge: 304 Meter ( entspricht € 1.661,11072* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.