Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 895/4/1 K Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 895/4/1 K Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Wera 895/4/1 K Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Wera 895/4/1 K Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80211645
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05053872001
EAN/GTIN:
     4013288035158
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter wera
bithalter
Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Merkmale
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
1/4 "
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form
Sechskantschaft
Magnetisch
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
52 mm
Durchmesser
14 mm
Gewicht
25 g
Weitere Suchbegriffe: bithalter magnetisch
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05052490001
ab € 11,58*
Ähnlich
Wera
05052502001
ab € 7,94*
Ähnlich
Wera
05053923001
ab € 11,65*
Ähnlich
Wera
05053457001
ab € 3,35*
Ähnlich
Wera
05053455001
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.