Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha-Amprobe AMP-330-EUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beha-Amprobe AMP-330-EUR
Beha-Amprobe AMP-330-EUR
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79895348
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4560626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Die Echteffektiv-Strommesszangen der Serie AMP-300-EUR von Beha-Amprobe bieten eine Vielzahl von Messfunktionen für moderne industrielle Umgebungen, Motorentests und klimatechnische Anwendungen. Alle Modelle beinhalten Echteffektivmessung, Tiefpassfilter und leistungsstarke Prozessoren, um schnelle und fehlerfreie Messungen zu gewährleisten. Die Amp-Tip-Funktion ermöglicht eine präzise Strommessung bis hinunter auf 0,1 A. Dank einer dritten Eingangsbuchse können zudem Motor-Drehrichtungs- und Drehfeldrichtungsprüfungen durchgeführt werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Mess-Kategorie
CAT III 1000V,CAT IV 600V
AC-Spannung
1000 V
Wechselspannungsauflösung (mind.)
1000 V
Überlastung Anzeige
Ja
Data-Hold
Ja
Bildschirm
Einfach zu lesen
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,43*
€ 302,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,87*
€ 298,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,46*
€ 295,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,04*
€ 280,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,59*
€ 274,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,10*
€ 264,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,29*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Zubehör
Beha Amprobe
TL-300
ab € 37,65*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,30*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,29*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,42*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,21*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.