Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elgato Wave 3 Schwarz Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elgato Wave 3 Schwarz Tischmikrofon
Elgato Wave 3 Schwarz Tischmikrofon
Elgato Wave 3 Schwarz Tischmikrofon
Elgato Wave 3 Schwarz Tischmikrofon
Elgato Wave 3 Schwarz Tischmikrofon
Elgato Wave 3 Schwarz Tischmikrofon
Elgato Wave 3 Schwarz Tischmikrofon
Elgato Wave 3 Schwarz Tischmikrofon
Elgato Wave 3 Schwarz Tischmikrofon
Elgato Wave 3 Schwarz Tischmikrofon
Elgato Wave 3 Schwarz Tischmikrofon
Elgato Wave 3 Schwarz Tischmikrofon
Elgato Wave 3 Schwarz Tischmikrofon
Elgato Wave 3 Schwarz Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79789604
Hersteller:
     Elgato
Herst.-Nr.:
     10MAB9901
EAN/GTIN:
     840006618072
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
SPEZIELL FÜR CONTENT CREATORS Hochwertiger Content braucht erstklassigen Sound. Du brauchst ein professionelles Mikrofon, das sich direkt in dein Setup integrieren lässt – und einen Mixer, um all deine Audioquellen mühelos abzumischen und zu bearbeiten. Das ist Wave:3 – deine Komplettlösung. GENIAL KONZIPIERT Elegantes Design. Kristallklares Audio. Zuverlässige, taktile Bedienung. Wave:3 spielt seine Rolle perfekt, ohne dir die Show zu stehlen. DREH AUF, OHNE CLIPPING Jetzt musst du weder den Pegel im Auge behalten, während du live bist, noch in der Postproduktion verzerrten Ton geradeziehen. Wenn der Eingangspegel einen Spitzenwert erreicht, leitet die einzigartige Clipguard-Technologie den Sound sofort auf einen zweiten Signalweg mit geringerer Lautstärke. So erhältst du sauberes Audio – ganz egal, wie laut du schreist. WAVE LINK:DER MIXER FÜR CONTENT CREATORS Die intuitiv bedienbare Software Wave Link wurde speziell für die Content-Erstellung entwickelt und liefert dir ultimative Kontrolle über deinen Twitch-Stream, dein YouTube-Video oder deinen Podcast. KONTROLLE ÜBER ZAHLREICHE KANÄLE Game-Audio, Sprachchat, Musik, Benachrichtigungen, Samples, mehrere Mikrofone* und mehr. Mit neun voneinander unabhängigen Eingangskanälen mischst du Audioquellen in Echtzeit ab *Aktuell wird nur ein Wave Mikrofon unterstützt MEISTERHAFTES SUBMIXING Erstelle zwei völlig unabhängige Mixes – einen für dich, einen für dein Publikum – kontrolliere und prüfe beide mühelos während der Arbeit. TAUSENDE EFFEKTE Statte Kanäle mit VST-Plug-ins von Drittanbietern wie EQ, Kompressoren oder Reverb aus. Die Möglichkeiten zur Anpassung deines Sounds sind nahezu grenzenlos. DAS NÄCHSTE LEVEL FÜR DEINEN WORKFLOW Stream Deck arbeitet nahtlos mit Wave Link zusammen, um dir volle Kontrolle über dein Studio zu geben. Definiere ganz einfach Tasten, mit denen du Audioquellen stumm schaltest, Pegel anpasst oder Songs überspringst – alles, was du dir vorstellen kannst. Oder lege Multi-Aktionen an, um mit einem Tippen gleichzeitig Audioausgabe, Beleuchtung und Kamera einzustellen. Das ist fortschrittliche A/V-Automatisierung in direkter Reichweite. Taktil und vollständig anpassbar. Eine hybride Mixing-Lösung wie keine andere.
Weitere Informationen:
Empfänger
Dynamischer Bereich
95 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
153 mm
Mikrofongewicht
280 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Frequenz
70 - 20000 Hz
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
96 kHz
Verstärker
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
120 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Kopfhörerausgang
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 152,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
€ 5,61*
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
€ 215,53*
Ähnlich
Asus
90LA00P0-B01970
€ 118,05*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
€ 169,08*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
€ 62,09*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B02370
€ 205,53*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
€ 177,51*
Ähnlich
Asus
90LM05L1-B03370
€ 222,38*
Ähnlich
Asus
90LM06M1-B01170
€ 356,11*
Ähnlich
Asus
90LM06P1-B01170
€ 567,93*
Ähnlich
Asus
90MP03MA-BKDA01
€ 470,55*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKDA01
€ 216,51*
Ähnlich
Asus
90MP031A-BKDA11
€ 191,64*
Ähnlich
Asus
90MP0110-B0UA00
€ 68,37*
Ähnlich
Asus
90MP0120-B0UA00
€ 92,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.