Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRV1KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 800 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SRV1KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 800 W 4 AC-Ausgänge
APC SRV1KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 800 W 4 AC-Ausgänge
APC SRV1KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 800 W 4 AC-Ausgänge
APC SRV1KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 800 W 4 AC-Ausgänge
APC SRV1KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 800 W 4 AC-Ausgänge
APC SRV1KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 800 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78828725
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRV1KRILRK
EAN/GTIN:
     731304405207
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Hot-Swap-Batterie
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
4U
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
1 kVA
Ausgangsleistung
800 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
285 V
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,50*
€ 1.008,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,81*
€ 1.000,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,88*
€ 967,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,02*
€ 940,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,49*
€ 896,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9544
ab € 174,42*
Zubehör
APC
VGL9901I
ab € 91,86*
Zubehör
APC
EPDU1010B-SCH
ab € 52,79*
Zubehör
APC
EPDU1016B
ab € 79,33*
Zubehör
APC
PZ42IZ-GR
ab € 20,80*
Zubehör
APC
WEXTWAR1YR-SE-01
ab € 41,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.