Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP9544 USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC AP9544 USV-Zubehör
APC AP9544 USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     128-CG35480
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9544
EAN/GTIN:
     731304440161
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
USV Management System
fernverwaltungsadapter apc
fernverwaltungsadapter
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), ICES, REACH, RoHS
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Produkttyp
Netzwerk-Management-Karte
Produktfarbe
Mehrfarbig
Einfach zu bedienen
Ja
Zertifizierung
FCC Class A ICES-003 VCCI class A AS/NZS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 95 m
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,19*
€ 206,42*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 175,99*
€ 207,69*
2 Tage
33
pro Stück
Frei Haus
ab € 176,25*
€ 207,92*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 177,60*
€ 208,78*
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,80*
€ 211,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
SRV3KRILRK
ab € 1.789,67*
Zubehör
APC
SRV6KRILRK
ab € 3.443,50*
Zubehör
APC
SRV10KI
ab € 4.147,96*
Zubehör
APC
SRV10KIL
ab € 5.091,96*
Zubehör
APC
SRV10KRI
ab € 4.223,85*
Zubehör
APC
SRV10KRIL
ab € 5.740,08*
Zubehör
APC
SRV10KRILRK
ab € 5.796,15*
Zubehör
APC
SRV1KI
ab € 544,79*
Zubehör
APC
SRV1KIL
ab € 660,20*
Zubehör
APC
SRV1KRILRK
ab € 752,00*
Zubehör
APC
SRV1KRIRK
ab € 581,14*
Zubehör
APC
SRV2KI
ab € 915,73*
Zubehör
APC
SRV2KIL
ab € 1.125,34*
Zubehör
APC
SRV2KRILRK
ab € 1.266,97*
Zubehör
APC
SRV2KRIRK
ab € 1.010,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.