| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-78347873 Herst.-Nr.: 55446-00003-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das widerstandsfähige Abdeckband von tesa® dient zum Schutz von empfindlichen Oberflächen bei Maler-, Putz- oder Gipsarbeiten. Selbstverständlich erfüllt es auch im Innenbereich seinen Zweck, entfaltet seine ganze Stärke jedoch im Außenbereich, zum Beispiel beim Abkleben von Fenstern. Da das Putzklebeband UV- und witterungsbeständig ist, hält es sechs Wochen - ob es regnet oder die Sonne scheint. Das robuste Abdeckband lässt sich einfach von Hand einreißen, was die Arbeit ungemein erleichtert. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Allzweck-Klebeband | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Material | PVC | | Produktfarbe | Gelb | | Selbstklebend | Ja | | Wetterfestigkeit | Ja | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | | Von Hand abreißbar | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 33 m | | Breite | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa abdeckband 33mx50mm, putzband gelb, tesa putzband |
| | |
| |