Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Coldlock Handschuhe Männlich Grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros Coldlock Handschuhe Männlich Grün
Albatros Coldlock Handschuhe Männlich Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78322645
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     4051428021531
EAN/GTIN:
     4051428021531
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Fleece-Handschuhe
Fleecehandschuh
Die ALBATROS COLDLOCK Microfleece-Handschuhe in der Farbe Oliv sind aus einem wärmenden und weichen Microfleece und sorgen so dafür, dass die Hände auch bei niedrigsten Temperaturen nicht erkalten. Das Thinsulate Innenfutter garantiert eine maximale Wärmeisolation und -speicherung. Durch ihr Material sind die Handschuhe schnell trocknend, atmungsaktiv und windabweisend. Erhältlich in den Größen S – 3XL.
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Handschuhe
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Produkthauptfarbe
Grün
Verschlussart
Ohne Verschluss
Schnell trocknend
Ja
Winddicht
Ja
Technische Details
Größe (S/M/L)
XXL
Material
Material
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.