Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RAB-PD-X10-A1 Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RAB-PD-X10-A1 Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
Triton RAB-PD-X10-A1 Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7799724
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAB-PD-X10-A1
EAN/GTIN:
     8595105051191
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
10 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgang Anschlüsse
14 x IEC320
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAB-PD-X09-A1
ab € 51,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.