Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RAB-PD-X09-A1 Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RAB-PD-X09-A1 Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
Triton RAB-PD-X09-A1 Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7799723
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAB-PD-X09-A1
EAN/GTIN:
     8595105051184
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Merkmale
Kabellänge
2 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Maximaler Eingang Strom pro Phase
10 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
10 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgang Anschlüsse
14 x IEC320
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAB-PD-X02-A1
ab € 33,46*
Zubehör
Triton
RAB-PD-X10-A1
ab € 49,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.