| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-77856102 Herst.-Nr.: C13T06C14A EAN/GTIN: 8715946674742 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Original | Ja | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | L5160, L5150 | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 7500 Seiten | | Volumen schwarze Tinte | 127 ml | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |