Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec CLI-526KIT Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec CLI-526KIT Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Ampertec CLI-526KIT Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77822089
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     CLI-526KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Canon
Druckerpatronen für Canon
Inkjet-Patrone für Canon
Tintenstrahlpatrone für Canon
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multi pack
Kompatibilität
CLI-526
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Weitere Suchbegriffe: druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,89*
€ 49,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,22*
€ 46,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,71*
€ 44,87
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 36,15*
€ 43,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,35*
€ 39,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,38*
€ 38,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,24*
€ 32,42
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4541B009
ab € 29,28*
Ähnlich
Canon
4540B001
ab € 9,91*
Ähnlich
Canon
4541B001
ab € 10,05*
Ähnlich
Canon
4544B001
ab € 9,66*
Ähnlich
Canon
4542B001
ab € 10,00*
Ähnlich
Canon
4543B001
ab € 10,13*
Ähnlich
Canon
4529B010
ab € 22,58*
Ähnlich
Canon
4529B001
ab € 11,21*
Ähnlich
Ampertec
CLI-526KIT10
ab € 68,09*
Ähnlich
Ampertec
CLI-526MULTI5AM
ab € 28,70*
Ähnlich
Ampertec
PGI-525KIT10
ab € 69,55*
Ähnlich
Ampertec
CLI-526BK
ab € 68,15*
Ähnlich
Ampertec
CLI-526C
ab € 68,15*
Ähnlich
Ampertec
CLI-526GY
ab € 68,14*
Ähnlich
Ampertec
CLI-526M
ab € 68,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.