Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-079 Industriepinzette Karbonstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77417546
Herst.-Nr.:
     5-079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Hochwertige Schneid-Pinzette aus Carbonstahl. Bestens geeignet für weichen Kupferdraht, Gold- und Silberdraht bis Ø 0,25 mm. Die Schneiden sind besonders scharf und hart zum schrägen Schneiden. Mit ESD-Beschichtung Artikel 5-079-13 erreichen wir einen Ableitwiderstand von 10^6 bis 10^9 Ohm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Länge (mm)
115 mm
Merkmale
Material
Karbonstahl
Produktfarbe
Metallisch
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-074-13
ab € 9,46*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-075
ab € 17,51*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-076-13
ab € 10,70*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-077-13
ab € 8,16*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078
ab € 7,10*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078-13
ab € 8,39*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-090-0
ab € 17,84*
Ähnlich
Bernstein
5-083
ab € 7,36*
Ähnlich
Bernstein
5-083-13
ab € 8,81*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-075-13
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.