Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-076-13 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-076-13 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-076-13 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77417753
Herst.-Nr.:
     5-076-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
SPEZIAL-PINZETTEN FÜR DIE SMD-TECHNIK - hochwertige Präzisionspinzetten aus Edelstahl, rostfrei, mattpoliert, antimagnetisch, säurebeständig, mit ESD-Beschichtung (-13).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-074-13
ab € 9,46*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-075
ab € 17,51*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-077-13
ab € 8,16*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078
ab € 7,10*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078-13
ab € 8,39*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-079
ab € 18,95*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-090-0
ab € 17,84*
Ähnlich
Bernstein
5-083
ab € 7,36*
Ähnlich
Bernstein
5-083-13
ab € 8,81*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-075-13
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.