Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-075-13 SMD-Pinzette 60 SA Super-spitz 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1422891-BP
Herst.-Nr.:
     5-075-13
EAN/GTIN:
     4250838505710
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Bernstein Tools 5-075-13 SMD-Pinzette 60 SA Super-spitz 140 mm

SMD-Pinzette, 140 mm, gerade, super-spitz, Greiffläche abgesetzt, mit ESD-Beschichtung

Spezial-Pinzette für die SMD-Technik. Aus rostfreiem Spezialstahl gefertigt und mattpoliert. Zudem antimagnetisch, säurebeständig und mit ESD-Beschichtung.

Technische Daten:
Gewicht: 13 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt poliert · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Spitzenform (Pinzetten): Super-spitz · Typ (Pinzetten): 60 SA

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | matt poliert
Spitzenform (Pinzetten):
Super-spitz
Typ (Pinzetten):
60 SA
Gewicht:
13 g
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 18,72*
€ 26,69*
€ 4,00*
ab € 19,19*
€ 27,77*
€ 6,90*
ab € 20,41*
€ 28,72*
€ 5,90*
ab € 23,72*
€ 36,85*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 28,32*
€ 39,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-074-13
ab € 9,46*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-075
ab € 17,51*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-076-13
ab € 10,70*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-077-13
ab € 8,16*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078
ab € 7,10*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078-13
ab € 8,39*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-079
ab € 18,95*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-090-0
ab € 17,84*
Ähnlich
Bernstein
5-083
ab € 7,36*
Ähnlich
Bernstein
5-083-13
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.