Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TZE-RN54 Farbband Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TZE-RN54 Farbband Gold
Brother TZE-RN54 Farbband Gold
Brother TZE-RN54 Farbband Gold
Brother TZE-RN54 Farbband Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77158423
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZE-RN54
EAN/GTIN:
     4977766801980
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit dem Original Brother TZe-RN54 textilen Schriftband erhalten Sie professionelle, gestochen scharfe und perfekt lesbare Ergebnisse.

Das nicht klebende TZe-RN54 Textilband mit goldener Schrift auf dunkelblauem Hintergrund ist perfekt zum Dekorieren Ihres Zuhauses oder für besondere Anlässe. Dank des glänzenden Finishs und der vielfältigen Designmöglichkeiten eignet es sich optimal zum Basteln oder für das Verpacken von Geschenken. Werden Sie kreativ und verleihen Sie mit dem textilen Schriftband Selbstgebasteltem, Karten und Geschenken eine persönliche Note.

TZe-Schriftbandkassetten sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten, Farben und Materialien erhältlich. So können Sie mit Ihrem P-touch Gerät sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Leistungen
Druckfarben
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
24 mm
Farbbandlänge
4 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
PTP750WZG1
ab € 99,16*
Zubehör
Brother
PT-H500
ab € 89,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.