Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 8060501 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 8060501 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Tisch/Bank
Fellowes 8060501 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Tisch/Bank
Fellowes 8060501 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Tisch/Bank
Fellowes 8060501 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Tisch/Bank
Fellowes 8060501 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Tisch/Bank
Fellowes 8060501 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Tisch/Bank
Fellowes 8060501 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76972915
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8060501
EAN/GTIN:
     0043859751440
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
18 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Sonstige Funktionen
Tiefe (max)
222 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
1020 mm
Gewicht
2170 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Holz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
8064201
ab € 90,62*
Ähnlich
Fellowes
8031101
ab € 30,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.