Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 8064201 Flachbildschirm-Tischhalterung Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 8064201 Flachbildschirm-Tischhalterung Weiß Tisch/Bank
Fellowes 8064201 Flachbildschirm-Tischhalterung Weiß Tisch/Bank
Fellowes 8064201 Flachbildschirm-Tischhalterung Weiß Tisch/Bank
Fellowes 8064201 Flachbildschirm-Tischhalterung Weiß Tisch/Bank
Fellowes 8064201 Flachbildschirm-Tischhalterung Weiß Tisch/Bank
Fellowes 8064201 Flachbildschirm-Tischhalterung Weiß Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76972912
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8064201
EAN/GTIN:
     0043859751457
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
18 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
2170 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Holz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
8060501
ab € 99,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.