Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 47 474 7023 Netzwerkkabel Gelb 20 m Cat5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 47 474 7023 Netzwerkkabel Gelb 20 m Cat5e
Harting 09 47 474 7023 Netzwerkkabel Gelb 20 m Cat5e
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76535835
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 47 474 7023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat5
Kat5
Cat6
Kupferkabel, (rund), beidseitig konfektioniert, halogenfrei, ölbeständig, Kabellänge: 5 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
695.8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat5e
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
100 MHz
Zertifizierung
CE, IEC 11801, IEC 24702, IEC 61935-2, ELV
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,7595*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,5895*
€ 57,82151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,2395*
€ 57,40501
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,7195*
€ 56,78621
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,5695*
€ 56,60771
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,7595*
€ 55,64381
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21 03 381 2401
ab € 21,7779*
Zubehör
Harting
21 03 381 4401
ab € 23,66*
Zubehör
Harting
21033814800
ab € 39,5184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.