Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Rundsteckverbinder Adapter, M12, 8-polig, Buchse, M12, 1 Ports, RJ45, 8-polig / Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8055364
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21033814800
EAN/GTIN:
     5059039122394
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Ende 1 = M12
Anzahl der Kontakte Ende 1 = 8
Anzahl der Ports Ende 1 = 1
Gender Ende 1 = Female
Ende 2 = RJ45
Größe Ende 1 = M12
Anzahl der Kontakte Ende 2 = 8
Anzahl der Ports Ende 2 = 1
Gender Ende 2 = Female
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Länge = 21.5mm

Han® RJ45-Modul. Dieses HV-Einzelmodul der Reihe Han Modular von Harting ist ein Crimpsteckverbinder mit zwei Verriegelungshülsen für eine sichere Verbindung. Dieser Hochspannungsanschluss ist kompatibel mit Han-Modular Eco- und Han-Yellock-Hauben und -Gehäusen. Best.-Nr. ; 398-3245 398-3245 ist ein Han RJ45-Stecker-Adapterplatten-Modul mit Montagehalterungen Best.-Nr. ; 700-8137 700-8137 ist ein RJ45-Modul für Patchkabel Best.-Nr. ; 805-5360 805-5360 ist ein Adapter M12 auf RJ45 Kat 6A Best.-Nr. ; 805-5364 805-5364 ist ein Adapter M12 auf RJ45 Kat 6A, rechtwinklige Ausführung Best.-Nr. ; 843-0074 843-0074 ist ein RJ45-Steckermodul für Patchkabel Best.-Nr. ; 843-0083 843-0083 ist ein RJ45-Steckermodul für Stecker Best.-Nr. ; 125-1561 125-1561 ist ein RJ45 Kat 6A-Steckermodul Best.-Nr. ; 125-1562 125-1562 ist ein RJ45-Kat-5-Steckermodul mit IDC-Anschluss Best.-Nr. ; 125-1569 125-1569 ist ein RJ45-Kat-5-Steckermodul mit IDC-Anschluss
Weitere Informationen:
Ende 1:
M12
Anzahl der Kontakte Ende 1:
8
Anzahl der Ports Ende 1:
1
Gender Ende 1:
Female
Ende 2:
RJ45
Größe Ende 1:
M12
Anzahl der Kontakte Ende 2:
8
Anzahl der Ports Ende 2:
1
Gender Ende 2:
Female
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Länge:
21.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8 pin adapter rj45, adapter rj-45, adapter rj45 cat.6a, 8055364, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Adapter, HARTING, 21033814800, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Adapters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,44*
€ 56,11*
€ 5,46*
ab € 42,71*
€ 56,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,50*
€ 56,25*
Frei Haus
ab € 43,62*
€ 57,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,29*
€ 61,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 47 474 7023
ab € 47,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.