Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals 3292 Regenstiefel Unisex Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals 3292 Regenstiefel Unisex Schwarz
Ejendals 3292 Regenstiefel Unisex Schwarz
Ejendals 3292 Regenstiefel Unisex Schwarz
Ejendals 3292 Regenstiefel Unisex Schwarz
Ejendals 3292 Regenstiefel Unisex Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76528645
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     3292-45
EAN/GTIN:
     7350034450085
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Polyurethan (PU)
Futtermaterial
Polyester
Merkmale
Typ Stiefel/Schuhe
Stiefel
Typ Stiefel/Stiefeletten
Regenstiefel
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zehentyp
Rundzeh
Fersenform-Typ
Flacher Absatz
Schuhverschlussart
Ohne Verschluss
Saison
Winter
Thermische Isolierung
Ja
Stoßabsorbierung
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,23*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,94*
€ 130,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,74*
€ 129,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,40*
€ 121,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,93*
€ 117,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,23*
€ 102,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.