Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMW-BTC14E Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DMW-BTC14E Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
Panasonic DMW-BTC14E Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75654461
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-BTC14E
EAN/GTIN:
     5025232886357
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Panasonic DMW-BTC14E - LUMIX Kamera Zubehor - USB PD-kompatibles Hochgeschwindigkeitsakkuladegerät. Dieses extrem schnelle Ladegerät wurde speziell für den Akku DMW-BLJ31 entwickelt. Es wird über einen USB-Adapter angeschlossen und entspricht den Vorgaben für USB-Energieabgaben. Es ermöglicht eine komplette Ladung in etwa 2 Stunden. Mithilfe der dreistufigen LED-Ladungsanzeige (50 %, 80 %, 100 %) können Sie die Akkunutzung besser steuern.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Digitalkamera
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatible Produkte
Lumix S1R, Lumix S1
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
30.5 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
92 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.