Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Seasa 8049601 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Seasa 8049601 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Fellowes Seasa 8049601 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75081590
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8049601
EAN/GTIN:
     0043859748686
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
8 kg
Montage
Freistehend
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 465 mm
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Drehungswinkel
360 °
Schwenkbereich
0 - 120 °
Anzahl der Arme
1
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
465 mm
Gewicht
2620 g
Verpackungsbreite
288.9 mm
Verpackungstiefe
489 mm
Verpackungshöhe
587 mm
Paketgewicht
2900 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
FIRA International
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
8043701
ab € 36,53*
Zubehör
Fellowes
8044001
ab € 37,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.