Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85296 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85296 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 85296 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 85296 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74909457
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85296
EAN/GTIN:
     4043619852963
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
Dieses hochwertige High Speed HDMI Kabel von Delock dient der Verbindung zwischen Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Fernsehgeräten, Blu-ray Playern, Bildschirmen oder Beamern. Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 48 Gbps können Inhalte mit einer Auflösung bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) wiedergegeben werden.

Dynamic HDR und Dolby® Vision Unterstützung
Durch die Unterstützung von Dynamic HDR und Dolby® Vision eignet sich das Kabel besonders gut für den Einsatz im Heimkino und Gaming Bereich. Farben werden realitätsgetreu mit beeindruckender Tiefe dargestellt, die Helligkeit und der Kontrast des Bildes werden optimal wiedergegeben.

Perfekter Klang durch eARC Unterstützung
Das Delock HDMI Kabel unterstützt Enhanced ARC (kurz eARC). Somit können HDMI Geräte wie UHD Blu-ray Player direkt an den Fernseher angeschlossen werden, über den Audio Rückkanal werden dann die unkomprimierten Audiosignale direkt und verlustfrei an die angeschlossene Soundanlage übertragen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.