Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon KP-36IP Farbtinte + 100 x 148 mm Papier, 36 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Canon KP-36IP Farbtinte + 100 x 148 mm Papier, 36 Blatt
Canon KP-36IP Farbtinte + 100 x 148 mm Papier, 36 Blatt
Artikel-Nr.:
     752-426305
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     7737A001
EAN/GTIN:
     4960999047034
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerpatrone Canon
Druckerpatronen Canon
Zahlreiche SELPHY Druckmedien sind für eine Vielzahl von Druckprojekten verfügbar. SELPHY Sets aus Tinte (gemäß ISO/IEC 24711†) und Papier enthalten genau die richtige Menge Tinte und Papier für die Anzahl von Fotos, die du drucken möchtest, sodass man immer beides zusammen in einem einfachen Schritt austauschen kann. Für das Drucken mit Druckmedien der KC Serie wird eine separat erhältliche Papierkassette im Postkartenformat benötigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Kompatibilität
<ul><li>SELPHY: CP750, CP720, CP740, CP510, CP400, CP710, CP500, CP600, CP730 - Bubble Jet: CP-600, CP-500, CP-740, CP-710, CP-330, CP-200, CP-730, CP-400, CP-300, CP-750, CP-720, CP-510, CP-100, CP-220</li></ul>
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
200
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 9,64*
€ 13,13*
4 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,15*
ab € 9,86*
€ 13,57*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 10,05*
€ 13,65*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,36*
€ 14,02*
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 10,36*
€ 14,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,13*
€ 15,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,07*
€ 15,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
1 Packung enthält 36 Blätter (ab € 0,26778* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
7741A001AA
ab € 16,16*
Sonstiges
Canon
7740A001AH
ab € 16,72*
Sonstiges
Canon
7429B001AA
ab € 16,04*
Sonstiges
Canon
7739A001AH
ab € 16,03*
Sonstiges
Canon
3115B001AA
ab € 18,05*
Sonstiges
Canon
8569B001AA
ab € 229,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.