Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC7750 KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC7750 KVM-Extender Sender und Empfänger
ACT AC7750 KVM-Extender Sender und Empfänger
ACT AC7750 KVM-Extender Sender und Empfänger
ACT AC7750 KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74344011
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC7750
EAN/GTIN:
     8716065412659
Suchbegriffe:
KVM Extender
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
2
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
unterstütze Kabeltypen
Cat6a, Cat7
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB
Betriebsanleitung
Ja
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.283,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.283,66*
€ 2.717,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.267,73*
€ 2.698,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.190,90*
€ 2.607,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.146,44*
€ 2.554,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.118,24*
€ 2.520,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.