Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Kopfhörer
>
Artikel
Sandberg Streamer USB Desk Microphone
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-74338920
Hersteller:
Sandberg
Herst.-Nr.:
126-09
EAN/GTIN:
5705730126093
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Das Sandberg Streamer USB Desktop Microphone ist ein tolles Mikrofon für Audioaufnahmen von herausragender Qualität. Für den anspruchsvollen Gamer und Produzenten von Videos. Das Mikrophon ist aus aus robustem Metall gefertigt. Es kann entweder in der Hand gehalten oder auf dem praktischen Ständer platziert werden. Es lässt sich über USB mit Ihrem PC verbinden und funktioniert sofort ohne jede Treiberinstallation.
Weitere Informationen:
Empfänger
Rauschverhältnis (SNR)
70 dB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
800 g
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
5 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/8/7/Vista/XP, MacOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Mikrofon
Typ
Studio-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofon-Frequenz
30 - 16000 Hz
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
192 kHz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Mikrofonhalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Mikrofone & Zubehör
>
Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Tischmikrofone
,
Tischmikrophone
,
mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 26,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clean Office Pro Feinstaubfilter Auslassfilter
Riensch & Held
16/830.20.20
€ 23,59*
Sonstiges
ERGOLEBEN GS120TK Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Clip zur Kabelführung, Rohr, Befestigungsring, Arm mit VESA-Platte)
Quinta
EL0001
€ 90,72*
Sonstiges
Noerden MINIMIB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
noerden
MINIMIB
€ 60,93*
Sonstiges
Rain Design mStand Laptop-Ständer Silber 38,1 cm (15")
Rain Design
10032
€ 42,26*
Sonstiges
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
€ 148,76*
Sonstiges
ISMARTGATE Standard Mini Garage
ismartgate
ISG-02WEU402
€ 80,86*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.