Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMDE037-8GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMDE037-8GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2400 MHz
CoreParts MMDE037-8GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73372261
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMDE037-8GB
EAN/GTIN:
     5706998872210
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
Laptop
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, desktop-pc-speicher 8gb, desktop pc speicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.