Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
Weller RTM 020 G MS (RT 10GWMS) Lötspitze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-72770931
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0054462499N
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXMP MS / WMRP MS
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
2 mm
Stärke der Spitze
1.2 mm
Tiefe
21 mm
... >
Schweißen & Löten
>
Schweiß- & Lötzubehör & Verbrauchsmaterial
>
Lötkolben & -station Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 48,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller RTP 002 C MS Lötspitze
Weller Tools
T0050101599
€ 39,86*
Zubehör
Weller RTP 004 C MS Lötspitze
Weller Tools
T0050101699
€ 38,88*
Zubehör
Weller T0052921399N Lötkolben 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052921399N
€ 193,65*
Zubehör
Weller T0052921799N Lötkolben 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052921799N
€ 319,65*
Zubehör
Weller WMRP MS AC-Lötkolben 450 °C Silber
Weller Tools
T0052919299N
€ 184,58*
Zubehör
Weller WT 2M
Weller Tools
T0053443399
€ 416,75*
Zubehör
Lötkolben-Set WX-Serie, Weller WXMP MS + WDH 51, 40 W, 12 V
Weller Tools
WXMP MS + WDH 51
€ 391,32*
Zubehör
Weller T0053450299 Lötspitzen-Halter (L x B x H) 90 x 65 x 48 mm
Weller Tools
T0053450299
€ 21,93*
Zubehör
Weller WATC100F Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100F
€ 370,32*
Zubehör
Weller WATC100M Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100M
€ 366,89*
Zubehör
WELLER WXMP MS LÖTKOLBEN, 40W, 12V
Weller Tools
WXMP MS
€ 217,41*
Zubehör
Weller WXMP MS LÖTSET RTM013SMS/WSR 200 Lötkolben-Set 12 V 55 W 100 - 550 °C inkl. Ablage, inkl. Lötspitze
Weller Tools
T0052923499
€ 298,28*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.