Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link CPE605 Netzwerk-Antenne Richtantenne 23 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link CPE605 Netzwerk-Antenne Richtantenne 23 dBi
TP-Link CPE605 Netzwerk-Antenne Richtantenne 23 dBi
TP-Link CPE605 Netzwerk-Antenne Richtantenne 23 dBi
TP-Link CPE605 Netzwerk-Antenne Richtantenne 23 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72483616
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     CPE605 V1
EAN/GTIN:
     6935364089887
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
PoE
Eingangsspannung
16 - 27 V
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
23 dBi
Frequenzband
5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
23 dBi
Horizontale Lichtstrahlbreite
7 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
10 °
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Atheros MIPS 74Kc
Prozessortaktfrequenz
560 MHz
Speicherkapazität
64 MB
Interner Speichertyp
DDR2
Flash-Speicher
8 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
233.4 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
156 mm
Verpackungsbreite
328 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
1420 g
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wasserfest
Ja
Montage
Stange
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.