Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial CT16G4S266M Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial CT16G4S266M Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Crucial CT16G4S266M Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72483607
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT16G4S266M
EAN/GTIN:
     649528820969
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Machen Sie den Unwägbarkeiten beim Aufrüsten Ihres Macs ein Ende – mit einem präzisen Upgrade mit Crucial-Speicher für Mac-Systeme. Apple ® -Computer haben oft sehr spezielle Speicheranforderungen, wie etwa besondere Komponentendichten, Geschwindigkeiten und SPD-Programmspezifikationen. Daher ist es wichtig, Speicher zu verwenden, der speziell für Ihren Mac konzipiert wurde. Vertrauen Sie dem Hersteller, der mehr als zehn Jahre Erfahrung bei der Herstellung und Entwicklung von Speicher für alle Arten von AppleComputern hat – vertrauen Sie auf Crucial-Speicher, wenn es darum geht, die Leistung Ihres Mac-Systems zu optimieren.

Zuverlässigkeit für Mac-Systeme
Von Ihrem Mac-System erwarten Sie intuitive, zuverlässige Leistung. Und wenn Sie Mac Pro-Nutzer sind, erwarten Sie die unternehmenswichtige Zuverlässigkeit einer Workstation. Erwarten Sie dasselbe von Ihrem Speicher. Jedes Modul, das unser Haus verlässt, wurde auf Komponentenebene umfassend auf Spannungs- und Temperaturbeständigkeit, Signalintegrität und Softwarekompatibilität getestet. Darüber hinaus sind die Module blei- und halogenfrei.

Geschwindigkeit und Energieeffizienz für Mac-Systeme
Ein Speicherupgrade ist die schnellste, einfachste und kostengünstigste Möglichkeit, mehr Leistung aus Ihrem Mac-System herauszuholen.

Support für Mac-Systeme
Sie sind nicht sicher, wie Speicher installiert wird, oder Sie haben eine wichtige Frage zu Ihrem Mac-System? Lassen Sie sich von unserem Expertenteam unterstützen! Unser Team kennt die Systeme und Anforderungen von Apple in- und auswendig. Wir stellen den technischen Support bereit, den Sie benötigen, unabhängig davon, welches Mac-System Sie verwenden. Von telefonischer Unterstützung, Videos und Artikeln über häufig gestellte Fragen bis hin zu DIY-Installationsanleitungen für über 70 verschiedene Mac-Systeme – wir haben die Ressourcen, die Sie benötigen, um Ihr System auf Höchstgeschwindigkeit zu halten.

Micron ® -Qualität – Zuverlässigkeit auf hohem Niveau.
Als Marke von Micron – einem der größten Speicherhersteller weltweit – greift Crucial-Speicher für MacSysteme auf dieselbe Qualität und dieselben Innovationen zurück, die einige der derzeit fortschrittlichsten Speichertechnologien hervorgebracht haben. Mit einem Produktportfolio, das Upgrades für über 100.000 Systeme umfasst, haben wir genau die richtige Lösung, speziell entwickelt für Ihr MacSystem.

Zuverlässigkeit für Mac-Systeme
Von Ihrem Mac-System erwarten Sie intuitive, zuverlässige Leistung. Und wenn Sie Mac Pro-Nutzer sind, erwarten Sie die unternehmenswichtige Zuverlässigkeit einer Workstation. Erwarten Sie dasselbe von Ihrem Speicher. Jedes Modul, das unser Haus verlässt, wurde auf Komponentenebene umfassend auf Spannungs- und Temperaturbeständigkeit, Signalintegrität und Softwarekompatibilität getestet. Darüber hinaus sind die Module blei- und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
19
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.