Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0077 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz, Edelstahl Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0077 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz, Edelstahl Tisch/Bank
LogiLink BP0077 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz, Edelstahl Tisch/Bank
LogiLink BP0077 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz, Edelstahl Tisch/Bank
LogiLink BP0077 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz, Edelstahl Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72480605
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0077
EAN/GTIN:
     4052792054200
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Produktinformationen "2-fach Aluminium Monitor-Schreibtischhalterung, neigbar"
Befestigen Sie Ihren TV- und Computer-Monitor direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Durchgeschraubt
Für TV geeignet
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
VESA-Halterung enthalten
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-35 - 35 °
Swivel Winkel
90 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
792 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
553 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.