Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53017810 Kabelverschraubung Grau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53017810 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
Lapp SKINTOP 53017810 Kabelverschraubung Grau Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70745602
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53017810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung lapp kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Verbindender thread type
M16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53017840
ab € 1,9464*
Ähnlich
Lapp Kabel
10061215
ab € 0,79*
Ähnlich
Lapp Kabel
10061220
ab € 3,00*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911628K
ab € 1,05*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911635K
ab € 2,67*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911642K
ab € 3,42*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911662K
ab € 3,81*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911674K
ab € 3,90*
Ähnlich
Lapp Kabel
53017830
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.