Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 53017840 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 53017840 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Lapp 53017840 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37107485
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53017840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung lapp kabel
SKINTOP® BS-M, Kunststoffkabelverschraubung mit Biege- und Knickschutz, zur Sicherung flexibler Kabel, für bewegliche Maschinenteile
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M25x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
114.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9464*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,6364*
€ 3,13732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4264*
€ 2,88742
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2964*
€ 2,73272
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9464*
€ 2,31622
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53017810
ab € 0,92*
Ähnlich
Lapp Kabel
10061215
ab € 0,79*
Ähnlich
Lapp Kabel
10061220
ab € 3,00*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911628K
ab € 1,05*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911635K
ab € 2,67*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911642K
ab € 3,42*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911662K
ab € 3,81*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911674K
ab € 3,90*
Ähnlich
Lapp Kabel
53017830
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.