| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-216853 Herst.-Nr.: 10061220 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| LAPP-SKINTOP Verschraubung mit Biegeschutz | Produktgruppe: Kabelverschraubungen Kunststoff | Serie: Verschraubung mit Biegeschutz Weitere Informationen: | | Zulassungen: | RoHS, UL, Schifffahrt, VDE | Temperaturbereich min.: | -20°C | Klemmbereich max.: | 12,0mm | Temperaturbereich max.: | 100°C | Klemmbereich min.: | 5,0mm | Farbe: | tiefschwarz RAL 9005 | Bauform: | lang | Gewinde: | M20 | Bauart: | Polyamid (PA) | Schutzart: | IP68 | Typ: | Verschraubung mit Biegeschutz | Kategorie: | Kabelverschraubungen | Bereich: | Kabelverschraubungen Metrisch | Werkstoff Verschr. Gehäusekörper: | Polyamid (PA) | Kategorie-Typ: | Verschraubung metrisch | Serie: | Verschraubung mit Biegeschutz |
|
| | |
| | | |
| |