Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY D49 Drahtschere Gerade Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D49 Drahtschere Gerade Edelstahl
BESSEY D49 Drahtschere Gerade Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70724684
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D49
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Handgrifffarbe
Rot
Merkmale
Klingenmaterial
Edelstahl
Formfaktor
Gerade
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D49-2
ab € 8,79*
Ähnlich
BESSEY Tool
D53
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.