Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Schere D49-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D49-2 Drahtschere Gerade Edelstahl
BESSEY D49-2 Drahtschere Gerade Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-D49-2
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D49-2
EAN/GTIN:
     4010220030158
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten Für mehradrige Kabel bis 10 mm Durchmesser Klingen aus rostfreiem Edelstahl SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
165 mm
Gesamtlänge [Inch]:
6  1/2 "
Gewicht:
0,12 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Weitere Suchbegriffe: kabelschere 165mm, kabelschere, erdi kabelschere, Kabel-Schere
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D49
ab € 6,97*
Ähnlich
BESSEY Tool
D53
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.