Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 037 4701 Drahtverbinder D-Sub Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 67 037 4701 Drahtverbinder D-Sub Nickel
Harting 09 67 037 4701 Drahtverbinder D-Sub Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70190681
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 037 4701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13.42 g
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Nickel
Material
Fiberglas, Stahl, Thermoplastisches Harz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9577*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2177*
€ 1,44906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1277*
€ 1,34196
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0677*
€ 1,27056
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9577*
€ 1,13966
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 037 0443
ab € 4,395*
Zubehör
Harting
09670008267
ab € 0,122*
Zubehör
Harting
09670009910
ab € 0,286*
Zubehör
Harting
0967000991301
ab € 8,19*
Zubehör
Harting
09670250348
ab € 3,631*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.