| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1599337 Herst.-Nr.: 09670009910 EAN/GTIN: 5059039143047 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Halterung Zur Verwendung mit = D-Sub-Steckverbinder Serie = D-Sub Anzahl der Kontakte = 9 → 37 Material = Metall
NFC 93425 - Typ HE 5 - DIN 41652 MIL-C-24308. Halterungen für D-Sub-Steckverbinder. Metall- oder Kunststoffhalterungen zum Montieren angewinkelter Ausgangssteckverbinder auf Leiterplatten. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Halterung | Zur Verwendung mit: | D-Sub-Steckverbinder | Serie: | D-Sub | Anzahl der Kontakte: | 9 → 37 | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: harting d-sub steckverbinder, 1599337, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09670009910, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,286* | € 0,623* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,281* | € 3,411* | | | | Lager 108 | | | | 2 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 2,86* | € 5,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,286* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|