Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 67 037 0443 D-ENDGEHÄUSE, METALLISIERT, 37POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1106830
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 037 0443
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-SUB-Schraube
SUB-D-Schraube
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast, metallisiert
  • Kabelausgangswinkel: 180°
  • Produktpalette: -
  • D-Sub-Gehäusegröße: DC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Hauben, EMV-Gehäuse, Tüllengehäuse, harting d-sub kabel, d-sub kabel, d-sub gehäuse 37pol, D-Sub-Endgehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09 67 037 0443, 1106830, 110-6830
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 4,395*
    € 5,225*
    100
    Frei Haus
    ab € 4,4386*
    € 5,2686*
    24 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 4,4041*
    € 5,8041*
    22 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 7,90*
    ab € 5,37051*
    € 6,13051*
    Lager 139
    16
    1
    € 14,99*
    ab € 7,60*
    € 14,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,71*
    € 11,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 67 037 4701
    ab € 0,9577*
    Zubehör
    Harting
    09 67 237 5604
    ab € 2,65*
    Zubehör
    Harting
    09672374704
    ab € 2,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.