Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Sub-D Gehäuse Gerade, 25-polig, Silber, Größe B, aus Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5489969
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670250348
EAN/GTIN:
     5059039170975
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Anzahl der Kontakte = 25
Gehäusematerial = Metall
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Silber

IEC 60 807. D-Sub-Steckverbinderkappen von Harting aus Vollmetall mit oberer und seitlicher Kabeleinführung und Rändelschrauben. Eine Serie von D-Sub-Steckverbinderkappen oder Steckergehäuse aus Metall mit Rändelschraubbefestigungen. Diese D-Sub-Steckverbindergehäuse werden mit Tüllensatzhälften geliefert. Teilenummern 0967xxx0343 sind Gehäuse mit oberer Kabeleinführung und 4-40-UNC-Rändelschrauben Teilenummern 0967xxx0348 sind Gehäuse mit oberer Kabeleinführung und M3-Rändelschrauben Teilenummern 0967xxx0333 sind Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung und 4-40-UNC-Rändelschrauben Teilenummern 0967xxx0336 sind Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung und M3-Rändelschrauben Best.-Nr. ; 873-9857 873-9857 ist eine Ersatz-M3-Rändelschraube. Mit kurzen Schrauben 4-40 UNC Mit Metall-Kabelklemme, Schrauben und Gummitülle
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gehäusematerial:
Metall
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Tüllengehäuse, d-sub gehäuse metall polzahl 25, d-sub kabel, harting d-sub kabel, 5489969, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09670250348, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,631*
€ 4,851*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,6387*
€ 4,8587*
10
Frei Haus
ab € 3,714*
€ 4,934*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 4,43823*
€ 5,12823*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,92*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
17E165725
ab € 6,92*
Ähnlich
Multicomp
MC-DTPPK25-K
ab € 0,855*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.