Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING D-Sub Standard Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, 24 → 20 AWG, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1173913
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670008267
EAN/GTIN:
     5059039171095
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Gender = Buchse
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = Buchse
Serie = D-Sub Standard
Länge = 30.8mm

IEC 60 807. Harting Sub-D Steckverbinder Crimpkontakte und Werkzeuge. Eine Serie von Stecker- und Buchsenkontakten von Harting zum Crimpen auf Drähte mit Querschnitten zwischen 28 und 20 AWG, geeignet für Harting D-Sub-Steckverbinder. Die Serie umfasst auch eine geeignete Crimpzange für den Einsatz mit Schneide- und Stiftkontakten sowie geformten Kontakten und ein Ausziehwerkzeug für das Einstecken. Geeignete Werkzeuge für Harting D-Sub-Crimps umfassen Folgendes:. Bestellnummer ; 740-6657 740-6657 ist ein Einsetz- und Ausziehwerkzeug Bestellnummer ; 100-8566 100-8566 ist ein manuelles Crimpwerkzeug
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
Buchse
Serie:
D-Sub Standard
Länge:
30.8mm
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 1173913, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, HARTING, 09670008267, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,163*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,174*
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,308*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 25,20*
€ 33,91*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,11*
€ 34,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 81,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000171
ab € 14,17*
Zubehör
Harting
09990000175
ab € 233,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.