Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180696 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70176387
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Quetschkabelschuh
Rohrkabelschuh
presskabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Querschnitt
8.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Gewindegröße
M8
Kabelstück (AWG)
10
Gewicht und Abmessungen
Winkel
180 °
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1856*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2556*
€ 0,30416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2256*
€ 0,26846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2156*
€ 0,25656
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180734
ab € 0,53*
Ähnlich
Cimco
180742
ab € 0,79*
Ähnlich
Cimco
180606
ab € 0,48492*
Ähnlich
Cimco
180744
ab € 0,87*
Ähnlich
Cimco
180608
ab € 0,6572*
Ähnlich
Cimco
180650
ab € 0,07522*
Ähnlich
Cimco
180660
ab € 0,0826*
Ähnlich
Cimco
180662
ab € 0,0824*
Ähnlich
Cimco
180664
ab € 0,08327*
Ähnlich
Cimco
180670
ab € 0,1075*
Ähnlich
Cimco
180672
ab € 0,1075*
Ähnlich
Cimco
180674
ab € 0,11029*
Ähnlich
Cimco
180680
ab € 0,1218*
Ähnlich
Cimco
180682
ab € 0,1218*
Ähnlich
Cimco
180684
ab € 0,1218*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.